LIQUATITE LTFG-11x100 WHT Conduit Light Food Grade 1/2 tuuman valkoinen 100 jalkaa AF2UFP 6XWU7

LIQUATITE LTFG-11x100 WHT Conduit Light Food Grade 1/2 tuumaa valkoinen 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF2UFP Malli: LTFG-11x100 WHTRistiviite: 6XWU7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€426.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava nestetiivis putki
Taivuta säde2"
VäriValkoinen
Putken koko1 / 2 "
YdinmateriaaliKorroosionkestävä pinnoitettu teräs
Sisällä Dia.0.622 "
Takin materiaaliFDA Splash Zone -hyväksytty PVC
Pituus100ft.
Dia ulkopuolella.0.82 "
Temp. alue-4 - 140 astetta
TyyppiElintarvikelaatuiset

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.915
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8307106000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädePutken kokoSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Hinta
LIQUATITE LTFG-10x50 WHT Conduit Light Food Grade 3 / 8in valkoinen 50 jalkaa AF2UFK 6XWU3 LTFG-10x50 WHT1.5 "3 / 8 "0.484 "50ft.0.69 "€195.41
LIQUATITE LTFG-10x100 WHT Conduit Light Food Grade 3 / 8in valkoinen 100 jalkaa AF2UFL 6XWU4 LTFG-10x100 WHT1.5 "3 / 8 "0.484 "100ft.0.69 "€338.22
LIQUATITE LTFG-10x500 WHT Conduit Light Food Grade 3 / 8in valkoinen 500 jalkaa | AF2UFM 6XWU5 LTFG-10x500 WHT1.5 "3 / 8 "0.484 "500ft.0.69 "€1,931.09
LIQUATITE LTFG-11x50 WHT Conduit Light Food Grade 1/2 tuuman valkoinen 50 jalkaa AF2UFN 6XWU6 LTFG-11x50 WHT2"1 / 2 "0.622 "50ft.0.82 "€215.17
LIQUATITE LTFG-11x500 WHT Conduit Light Food Grade 1/2 tuuman valkoinen 500 jalkaa AF2UFQ 6XWU8 LTFG-11x500 WHT2"1 / 2 "0.622 "500ft.0.82 "€2,393.82
LIQUATITE LTFG-12x50 WHT Conduit Light Food Grade 3 / 4in valkoinen 50 jalkaa | AF2UFR 6XWU9 LTFG-12x50 WHT2.5 "3 / 4 "0.820 "50ft.1.03 "€276.06
LIQUATITE LTFG-12x100 WHT Conduit Light Food Grade 3 / 4in valkoinen 100 jalkaa AF2UFT 6XWX0 LTFG-12x100 WHT2.5 "3 / 4 "0.820 "100ft.1.03 "€539.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIQUATITE LTFG-11x100 WHT Conduit Light Food Grade 1/2 tuumaa valkoinen 100 jalkaa
€426.48 / yksikkö