LIQUATITE LA-16x100 GRY Conduit Liquid Tight 2 tuuman 100 jalkaa harmaa | AA7UZU 16R057

LIQUATITE LA-16x100 GRY putki, nestetiivis 2 tuumaa 100 jalkaa harmaa

Varastossa
Tuote: AA7UZU Malli: LA-16x100 GRYRistiviite: 16R057

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,249.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava nestetiivis putki
Taivuta säde6"
VäriHarmaa
Putken koko2"
Ydinmateriaalijoustava sisusydän on valmistettu spiraalista käärintäliusasta, jonka paksuus on korroosionkestävä, kuumasinkitty sinkitty teräs. 3/8 "- 1-1 / 4" kauppakoot ovat neliömäisiä ja sisältävät kuparin sidosnauhan, joka on suljettu kierteen sisään
Sisällä Dia.2.02 "
Takin materiaaliPalonestoaine PVC
Pituus100ft.
Dia ulkopuolella.2.34 "
Temp. alue-4 - 140 astetta
TyyppiNestemäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 65.25
Laivan korkeus (cm)81.28
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi8307106000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Erityisesti värillinen johto, jota käytetään piirejen nopeaan tunnistamiseen. 3/8 "- 1-1 / 4" kauppakoot ovat neliön lukkomuotoa ja sisältävät kuparin sidosnauhan, joka on suljettu kierteisiin niiden koko pituudelta. 1-1

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueTaivuta sädeVäriTyyppiPutken kokoYdinmateriaaliSisällä Dia.PituusHinta
LIQUATITE LA-11x25 PUNA Tiukka neste tiukka 1/2 tuumaa 25 jalkaa punainen | AA7UYR 16R020 LA-11x25 PUNAINEN-4 - 140 astetta F3"punainenpunainen1 / 2 "Kuumasinkitty teräs0.622 "25ft.€79.71
LIQUATITE LA-11x50 PUNA Tiukka neste tiukka 1/2 tuumaa 50 jalkaa punainen | AA7UYT 16R021 LA-11x50 PUNAINEN-4 - 140 astetta F3"punainenpunainen1 / 2 "Kuumasinkitty teräs0.622 "50ft.€154.60
LIQUATITE LA-11x100 PUNA Tiukka neste tiukka 1/2 tuumaa 100 jalkaa punainen | AA7UYU 16R022 LA-11x100 PUNAINEN-4 - 140 astetta F3"punainenpunainen1 / 2 "Kuumasinkitty teräs0.622 "100ft.€301.18
LIQUATITE LA-12x25 PUNA Tiukka 3/4 tuuman 25 jalkaa punainen AA7UYV 16R023 LA-12x25 PUNAINEN-4 - 140 astetta F4.25 "punainenpunainen3 / 4 "Kuumasinkitty teräs0.820 "25ft.€106.02
LIQUATITE LA-12x50 PUNA Tiukka 3/4 tuuman 50 jalkaa punainen AA7UYW 16R024 LA-12x50 PUNAINEN-4 - 140 astetta F4.25 "punainenpunainen3 / 4 "Kuumasinkitty teräs0.820 "50ft.€201.98
LIQUATITE LA-12x100 PUNA Tiukka 3/4 tuuman 100 jalkaa punainen AA7UYX 16R025 LA-12x100 PUNAINEN-4 - 140 astetta F4.25 "punainenpunainen3 / 4 "Kuumasinkitty teräs0.820 "100ft.€400.16
LIQUATITE LA-11x25 GRN Tiiviisti suljettu neste 1/2 tuumaa 25 jalkaa vihreä | AA7UYY 16R029 LA-11x25 GRN-4 - 140 astetta F3"VihreäVihreä1 / 2 "Kuumasinkitty teräs0.622 "25ft.€77.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIQUATITE LA-16x100 GRY putki, nestetiivis 2 tuumaa 100 jalkaa harmaa
€1,249.43 / yksikkö