LIQUATITE CBLA-11x100 BLU Tiukka neste tiukka 1/2 tuumaa 100 jalkaa sininen | AC9CEF 3FKW8

LIQUATITE CBLA-11x100 BLU putki nestetiivis 1/2 tuumaa 100 jalkaa sininen

Varastossa
Tuote: AC9CEF Malli: CBLA-11x100 BLURistiviite: 3FKW8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€299.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava nestetiivis putki
Taivuta säde3"
Värisininen
Putken koko1 / 2 "
YdinmateriaaliKuumasinkitty teräs
Sisällä Dia.0.622 "
Takin materiaaliPalonestoaine PVC
Pituus100ft.
Dia ulkopuolella.0.82 "
Temp. alue-4 - 140 astetta
TyyppiNestemäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.229
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)43.94
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8307106000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädePutken kokoSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Hinta
LIQUATITE CBLA-11x25 BLU Tiukka neste tiiviisti 1/2 tuumaa 25 jalkaa sininen | AC9CED 3FKW6 CBLA-11x25 BLU3"1 / 2 "0.622 "25ft.0.82 "€91.32
LIQUATITE CBLA-11x50 BLU Tiukka neste tiukka 1/2 tuumaa 50 jalkaa sininen | AC9CEE 3FKW7 CBLA-11x50 BLU3"1 / 2 "0.622 "50ft.0.82 "€216.18
LIQUATITE CBLA-11x500 BLU Tiukka neste tiiviisti 1/2 tuumaa 500 jalkaa sininen | AC9CEG 3FKW9 CBLA-11x500 BLU3"1 / 2 "0.622 "500ft.0.82 "€1,515.58
LIQUATITE CBLA-12x25 BLU Conduit Liquid Tight 3 / 4in 25ft Sininen | AC9CEH 3FKX1 CBLA-12x25 BLU4.2 "3 / 4 "0.820 "25ft.1.03 "€156.48
LIQUATITE CBLA-12x50 BLU Conduit Liquid Tight 3 / 4in 50ft Sininen | AC9CEJ 3FKX2 CBLA-12x50 BLU4.2 "3 / 4 "0.820 "50ft.1.03 "€266.69
LIQUATITE CBLA-12x100 BLU Tiukka neste 3 / 4in 100ft sininen | AC9CEK 3FKX3 CBLA-12x100 BLU4.2 "3 / 4 "0.820 "100ft.1.03 "€482.66
LIQUATITE CBLA-12x500 BLU Conduit Liquid Tight 3/4in 500ft Blue | AC9CEL 3FKX4 CBLA-12x500 BLU4.2 "3 / 4 "0.820 "500ft.1.03 "€2,029.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIQUATITE CBLA-11x100 BLU putki nestetiivis 1/2 tuumaa 100 jalkaa sininen
€299.36 / yksikkö