LINN GEAR 4545X2.625 holkki, 2.625 tuuman reiän halkaisija, 8.75 tuuman navan halkaisija

Varastossa
Tuote: CL4MBA Malli: 4545X2.625

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€358.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräholkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LINN GEAR 1008X.500 Holkki, 0.5 tuuman reiän halkaisija, 1.87 tuuman navan halkaisija | CL4JLC 1008X.500€27.36
LINN GEAR 1008X.562 Holkki, 0.562 tuuman reiän halkaisija, 1.87 tuuman navan halkaisija | CL4JLD 1008X.562€27.36
LINN GEAR 1008X.625 Holkki, 0.625 tuuman reiän halkaisija, 1.87 tuuman navan halkaisija | CL4JLE 1008X.625€27.36
LINN GEAR 1008X.687 Holkki, 0.687 tuuman reiän halkaisija, 1.87 tuuman navan halkaisija | CL4JLF 1008X.687€27.36
LINN GEAR 1008X.750 Holkki, 0.75 tuuman reiän halkaisija, 1.87 tuuman navan halkaisija | CL4JLG 1008X.750€27.36
LINN GEAR 1008X.812 Holkki, 0.812 tuuman reiän halkaisija, 1.87 tuuman navan halkaisija | CL4JLH 1008X.812€27.36
LINN GEAR 1008X.875 Holkki, 0.875 tuuman reiän halkaisija, 1.87 tuuman navan halkaisija | CL4JLJ 1008X.875€27.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINN GEAR 4545X2.625 holkki, 2.625 tuuman reiän halkaisija, 8.75 tuuman navan halkaisija
€358.37 / yksikkö