Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LINEMASTER 511-BG raskaan jalkakytkimen hetkellinen toiminta | AD2ZKJ 3X680

LINEMASTER 511-BG Heavy Duty -jalkakytkin, hetkellinen toiminta

Varastossa
Tuote: AD2ZKJ Malli: 511-BGRistiviite: 3X680

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€502.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas jalkakytkin
ToimintaHetkellinen
VäriOranssi
YhteydenottolomakeSPDT
Nykyinen arvostelu20
Syvyys5.5 "
HP1
IP-luokitus56
Pituus10 "
MateriaaliValurauta
NEMA-luokitus2,4,13
Jännitearvot125 / 250 VAC
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.78
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8536509035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteydenottolomakeSyvyysPituusHinta
LINEMASTER 531-SWH raskaan jalkakytkimen hetkellinen toiminta | AC3TTE 2W807 531-SWHSPDT4.5 "9"€289.93
LINEMASTER 532-SWH raskaan jalkakytkimen hetkellinen toiminta | AD6RUN 4A712 532-SWHDPDT4.5 "9"€360.44
LINEMASTER 531-SWHOX raskaan jalkakytkimen hetkellinen toiminta | AE4JCZ 5KX05 531-SWHOXSPDT6"9"€370.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINEMASTER 511-BG Heavy Duty -jalkakytkin, hetkellinen toiminta
€502.86 / yksikkö