Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LINCOLN 877 analoginen öljymittari | AF2VAW 6Y878

LINCOLN 877 Analoginen öljymittari

Varastossa
Tuote: AF2VAW Malli: 877Ristiviite: 6Y878

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€881.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnaloginen öljymittari
Valitse asteikko1/4 Qt.
Halkaisija3.5
Laajennuksen tyyppi10 "letku
Käyttöpaine1000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.115
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valinta / numero yhteensä (16 qt)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValitse asteikkoLaajennuksen tyyppiHinta
LINCOLN 3867 analoginen öljymittari | AF2VAX 6Y879 38671 kplJäykkä€1,516.94
LINCOLN 3866 analoginen öljymittari | AF2VAY 6Y880 38661/2 qt / lJäykkä€1,585.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN 877 Analoginen öljymittari
€881.27 / yksikkö