LINCOLN 83366 Pumpun seurantalevy 400 lb 55 gal rummulle AF2NNF 6WB24

LINCOLN 83366 Pumpun seurantalevy 400 lb 55 gal rummulle

Varastossa
Tuote: AF2NNF Malli: 83366Ristiviite: 6WB24

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€354.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvaa pumpun seuraajalevy
Koko400 paunaa / 55 gal.
Halkaisija21.625 "
Dolly-kapasiteetti55 gal ./400 paunaa.
Rummun kapasiteetti55 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.1175
Laivan korkeus (cm)57.4
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8413919010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN 83366 Pumpun seurantalevy 400 lb 55 gal rummulle
€354.09 / yksikkö