LINCOLN 2437 Öljypumpun siirtojärjestelmä Ilmakäyttöinen | AB9KQK 2DPL3

LINCOLN 2437 öljypumpun siirtojärjestelmä ilmakäyttöinen

Varastossa
Tuote: AB9KQK Malli: 2437Ristiviite: 2DPL3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,756.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljypumpun siirtojärjestelmä
Ilmansuodatin1/4 ydinsulkusopimus
Ilmamoottorin koko2 sisään.
Kulutus @ 100 PSI11 CFM
Säiliön koko16 gal.
Nesteen sisäänmenokierre (tuumaa)1 NPT
Maks. Ilman sisääntulo (PSI)200
Max. ulostulo6 gpm
Min. Ilmanottopaine40
Unssi / aivohalvaus2.08
Lähtöpaine Max. (PSI)600
Poistoaukon koko1 / 2 "NPT
Pumpun suhde3:1
TyyppiIlmakäyttöisiä
Työnkulku Max. (GPM)6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.479
Laivan korkeus (cm)37.08
Laivan pituus (cm)77.47
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi8424890000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pumppu useille lähtöille (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmansuodatinSäiliön kokoPoistoaukon kokoTyyppiHinta
LINCOLN 2424 Öljypumpun siirtojärjestelmä Ilmakäyttöinen AB9KQJ 2DPL2 24241/4 ydinsulkusopimus55 gal.1 / 2 "NPTIlmakäyttöisiä€3,007.04
LINCOLN 284168 Öljypumpun siirtojärjestelmä Ilmakäyttöinen AB9KQL 2DPL4 2841681/4 ydinsulkusopimus250/275 gal.1 / 2 "NPTIlmakäyttöisiä€2,279.77
LINCOLN 2524 Öljypumpun siirtojärjestelmä Ilmakäyttöinen AB9KQM 2DPL5 25241/4 ydinsulkusopimus55 gal.1 / 2 "NPTIlmakäyttöisiä€2,768.85
LINCOLN 2537 Öljypumpun siirtojärjestelmä Ilmakäyttöinen | AB9KQN 2DPL8 25371/4 ydinsulkusopimus16 gal.1 / 2 "NPTIlmakäyttöisiä€2,795.52
LINCOLN 1901 Öljypumpun siirtojärjestelmä Ilmakäyttöinen AB9KQP 2DPL9 19011/2 ydinsulkusopimus55 gal.3 / 4 "NPTIlmakäyttöisiä€9,953.23
LINCOLN 1952 Öljypumppujen siirtojärjestelmä Ilmakäyttöinen AB9KQQ 2DPN1 19521/2 ydinsulkusopimus55 gal.3 / 4 "NPTIlmakäyttöisiä€10,048.88
LINCOLN 1914 Öljypumpun siirtojärjestelmä Ilmakäyttöinen AB9KQR 2DPN2 19141/2 ydinsulkusopimus55 gal.3 / 4 "NPTIlmakäyttöisiä€10,084.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN 2437 öljypumpun siirtojärjestelmä ilmakäyttöinen
€2,756.29 / yksikkö