Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LINCOLN 1815A tasavirtalaturi 12/24 Jännite | AB4EKB 1XGP3

LINCOLN 1815A tasavirtalaturi 12/24 jännite

Varastossa
Tuote: AB4EKB Malli: 1815ARistiviite: 1XGP3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€129.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaturi
Jännite12/24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5085
Laivan korkeus (cm)24.38
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi8504409510
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHinta
LINCOLN 1215 DC -laturin 12 jännite | AB4EJU 1XGN3 121512€103.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN 1815A tasavirtalaturi 12/24 jännite
€129.16 / yksikkö