LINCOLN 1385 3-siipinen pyöröpumppu 16 - 55 gallonaa | AA6RZN 14U104

LINCOLN 1385 Pyörivä pumppu 3-siipi 16 - 55 gallonaa

Varastossa
Tuote: AA6RZN Malli: 1385Ristiviite: 14U104

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€351.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiertopumppu
Säiliön koko16 ja 55 gal. Rumpu
Max. ulostulo10 gpm
Nokan pituus3/4 "- 11 1/2"
Tyyppi3-siipi
Työnkulku Max. (GPM)10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.649
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)67.56
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi8413600020
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Uute (öljyt, diesel, kerosiini, jäähdytysneste, syövyttämätön)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
LINCOLN 1385-H 3-siipinen pyörivä pumppu letkulla 16 - 55 gallonaa | AA6RZP 14U105 1385-H3-siipi, ilman letkua€432.72
LINCOLN 1387 -polttoainepumppu letkulla 16-55 gallonaa | AA6RZQ 14U106 1387jonka€579.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN 1385 Pyörivä pumppu 3-siipi 16 - 55 gallonaa
€351.97 / yksikkö