LINCOLN ELECTRIC K468 karan sovitin 8 tuuman 2 tuuman karat | AA4AHH 12C027

LINCOLN ELECTRIC K468 karan sovitin 8 tuuman 2 tuuman karat

Tuote: AA4AHH Malli: K468Ristiviite: 12C027
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€67.53 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaran sovitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)12.07
Laivan pituus (cm)6667.5
Laivan leveys (cm)12.07
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K468 karan sovitin 8 tuuman 2 tuuman karat
€67.53 / yksikkö