LINCOLN ELECTRIC K2803-1 Kaarihitsain 1000A / 44V / 100 AC / 100 DC | AH1000HCW 2YJ28

LINCOLN ELECTRIC K2803-1 Kaarihitsain 1000A / 44V / 100 AC / 100 DC

Varastossa
Tuote: AH2HCW Malli: K2803-1Ristiviite: 28YJ36

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€78,809.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu kaarihitsaaja
Vahvistimet AC100/1000
Työjakso1
Hz50/60
panos97
Tulojännite380/400/460/500/575/3/50/60
Lähtöalue100 AC / 1000 DC
Kokonaissyvyys46.187
Kokonaiskorkeus49.187
kokonaisleveys19.187
Nimellisteho1000 A / 44 V / 100%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 416.7
Laivan korkeus (cm)135.89
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)133.35
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähtövahvistimet 100%: n käyttöjaksolla: 1000
    • Hitsausvahvistimen alue korkea: 1000
    • Hitsausvahvistimen alue matala: 100
    • Hitsausalue (AC ampeerit): 100-1000
    • Hitsausalue (ampeeria DC): 100-1000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K2803-1 Kaarihitsain 1000A / 44V / 100 AC / 100 DC
€78,809.89 / yksikkö