Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LINCOLN ELECTRIC K2176-1 Tankoadapteri Tanko / kierre Mate 18 tuuman pituus | AA4AGT 12C007

LINCOLN ELECTRIC K2176-1 Lug-sovitin Lug/twist Mate 18 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AA4AGT Malli: K2176-1Ristiviite: 12C007

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€230.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLug-sovitin
KaapeliliitäntäLug / Twist Mate 18 "pitkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)14.61
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K2176-1 Lug-sovitin Lug/twist Mate 18 tuuman pituus
€230.33 / yksikkö