LINCOLN ELECTRIC K1785-100 -ohjauskaapeli AH2HDB 28YJ41

LINCOLN ELECTRIC Ohjauskaapeli K1785-100

Varastossa
Tuote: AH2HDB Malli: K1785-100Ristiviite: 28YJ41

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,405.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsausohjauskaapeli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.2
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LINCOLN ELECTRIC K1785-16 Ohjauskaapeli | AH2HDC 28YJ42 K1785-16€1,685.95
LINCOLN ELECTRIC K1785-25 -ohjauskaapeli | AH2HDD 28YJ43 K1785-25€2,111.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN ELECTRIC Ohjauskaapeli K1785-100
€4,405.05 / yksikkö