Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LINCOLN ELECTRIC K1759-95 Kaapeliliitin 400a Naaras 2 / 0-3 / 0 | AA4AFZ 12A988

LINCOLN ELECTRIC K1759-95 Kaapeliliitin 400a Naaras 2 / 0-3 / 0

Varastossa
Tuote: AA4AFZ Malli: K1759-95Ristiviite: 12A988

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€120.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeliliitin
KaapeliliitäntäNainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaIT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaapelin kapasiteetti (400A)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LINCOLN ELECTRIC K1759-70 Kaapeliliitäntä 350a Naaras 1 / 0-2 / 0 | AA4AFY 12A987 K1759-70€116.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K1759-95 Kaapeliliitin 400a Naaras 2 / 0-3 / 0
€120.68 / yksikkö