LINCOLN ELECTRIC K1655-14 Extraction Arm, 7 ft Extraction Arm Length, 8 Inch Dia | CR9LFX 53GG45

LINCOLN ELECTRIC K1655-14 ulosvetovarsi, 7 jalkaa ulosvetovarren pituus, 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: CR9LFX Malli: K1655-14Ristiviite: 53GG45

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,816.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistovarsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.2
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K1655-14 ulosvetovarsi, 7 jalkaa ulosvetovarren pituus, 8 tuumaa
€3,816.47 / yksikkö