LIFT PRODUCTS LPTT-60-45-3 kallistuspöytä, kapasiteetti 6000 paunaa, 45 astetta Kallistus, 42 x 42 tuuman alustan koko

Tuote: CE8ZEW Malli: LPTT-60-45-3
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKallistuspöytä
Pohjan koko24 "x 36"
Koko6000 lbs.
Nostonopeus24 Seconds
Min. Korkeus10 "
Moottori HP1.5
Kallistuskulma45 astetta

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoNostonopeusHinta
NOSTOTUOTTEET LPTT-20-45-1 Kallistuspöytä, kapasiteetti 2000 paunaa, 45 astetta. Kallistus, 24 x 36 tuuman alustan koko | CE8ZEK LPTT-20-45-12000 lbs.16 Seconds-
Tarjouspyyntö
NOSTOTUOTTEET LPTT-20-45-2 Kallistuspöytä, kapasiteetti 2000 paunaa, 45 astetta. Kallistus, 32 x 36 tuuman alustan koko | CE8ZEL LPTT-20-45-22000 lbs.16 Seconds-
Tarjouspyyntö
NOSTOTUOTTEET LPTT-20-45-3 Kallistuspöytä, kapasiteetti 2000 paunaa, 45 astetta. Kallistus, 42 x 42 tuuman alustan koko | CE8ZEM LPTT-20-45-32000 lbs.16 Seconds-
Tarjouspyyntö
NOSTOTUOTTEET LPTT-20-45-4 Kallistuspöytä, kapasiteetti 2000 paunaa, 45 astetta. Kallistus, 48 ​​x 48 tuuman alustan koko | CE8ZEN LPTT-20-45-42000 lbs.16 Seconds-
Tarjouspyyntö
NOSTOTUOTTEET LPTT-40-45-1 Kallistuspöytä, kapasiteetti 4000 paunaa, 45 astetta. Kallistus, 24 x 36 tuuman alustan koko | CE8ZEP LPTT-40-45-14000 lbs.19 Seconds-
Tarjouspyyntö
NOSTOTUOTTEET LPTT-40-45-2 Kallistuspöytä, kapasiteetti 4000 paunaa, 45 astetta. Kallistus, 32 x 36 tuuman alustan koko | CE8ZEQ LPTT-40-45-24000 lbs.19 Seconds-
Tarjouspyyntö
NOSTOTUOTTEET LPTT-40-45-3 Kallistuspöytä, kapasiteetti 4000 paunaa, 45 astetta. Kallistus, 42 x 42 tuuman alustan koko | CE8ZER LPTT-40-45-34000 lbs.19 Seconds-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT PRODUCTS LPTT-60-45-3 kallistuspöytä, kapasiteetti 6000 paunaa, 45 astetta Kallistus, 42 x 42 tuuman alustan koko