NOSTOTUOTTEET LPECTT-60-45 sähköhydraulinen kallistuslaite, 6000 paunan kapasiteetti, 48 x 60 tuumaa enint. Työlavan koko | CE8ZDW

LIFT PRODUCTS LPECTT-60-45 sähköhydraulinen kallistus, kapasiteetti 6000 lbs, 48 ​​x 60 tuumaa max. Alustan koko

Tuote: CE8ZDW Malli: LPECTT-60-45
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kuormalavan kallistaja
Pohjan koko22.5 "x 48"
Koko6000 lbs.
Max. Korkeus24.375 "
Korin suurin koko48 "x 60"
Min. Korkeus10 "
Kallistuskulma45 astetta

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
NOSTOTUOTTEET LPECTL-20-45 sähköhydraulinen kallistuslaite, 2000 paunan kapasiteetti, 48 x 60 tuumaa enint. Työlavan koko | CE8ZDU LPECTL-20-452000 lbs.-
Tarjouspyyntö
NOSTOTUOTTEET LPECTT-40-45 -hydraulinen kallistuslaite, 4000 paunan kapasiteetti, 48 x 60 tuumaa enint. Työlavan koko | CE8ZDV LPECTT-40-454000 lbs.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT PRODUCTS LPECTT-60-45 sähköhydraulinen kallistus, kapasiteetti 6000 lbs, 48 ​​x 60 tuumaa max. Alustan koko