NOSTOTUOTTEET LL-24-35-4450 Maatason nostin, 3500 paunan kapasiteetti, 24 tuuman enimmäiskorkeus | CE8ZCV

LIFT PRODUCTS LL-24-35-4450 maahantulonostin, kapasiteetti 3500 lbs, maksimikorkeus 24 tuumaa

Tuote: CE8ZCV Malli: LL-24-35-4450

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasonostin
Koko3500 lbs.
Max. Korkeus24 "
Alustan koko44 "x 50"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 963
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoMax. KorkeusHinta
NOSTOTUOTTEET LL-24-25-4450 Maatason nostin, 2500 paunan kapasiteetti, 24 tuuman enimmäiskorkeus | CE8ZCT LL-24-25-44502500 lbs.24 "-
Tarjouspyyntö
NOSTOTUOTTEET LL-24-30-4450 Maatason nostin, 3000 paunan kapasiteetti, 24 tuuman enimmäiskorkeus | CE8ZCU LL-24-30-44503000 lbs.24 "-
Tarjouspyyntö
NOSTOTUOTTEET LL-24-40-4450 Maatason nostin, 4000 paunan kapasiteetti, 24 tuuman enimmäiskorkeus | CE8ZCW LL-24-40-44504000 lbs.24 "-
Tarjouspyyntö
NOSTOTUOTTEET LL-30-25-4450 Nostolaite maanpinnan tasolle, kapasiteetti 2500 paunaa, enimmäiskorkeus 30 tuumaa | CE8ZCX LL-30-25-44502500 lbs.30 "-
Tarjouspyyntö
NOSTOTUOTTEET LL-30-30-4450 Maatason nostin, 3000 paunan kapasiteetti, 30 tuuman enimmäiskorkeus | CE8ZCY LL-30-30-44503000 lbs.30 "-
Tarjouspyyntö
NOSTOTUOTTEET LL-30-35-4450 Nostolaite maatasolle, 3500 paunan kapasiteetti, 30 tuuman enimmäiskorkeus | CE8ZCZ LL-30-35-44503500 lbs.30 "-
Tarjouspyyntö
NOSTOTUOTTEET LL-30-40-4450 Maatason nostin, 4000 lbs: n kapasiteetti, 30 tuuman enimmäiskorkeus | CE8ZDA LL-30-40-44504000 lbs.30 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT PRODUCTS LL-24-35-4450 maahantulonostin, kapasiteetti 3500 lbs, maksimikorkeus 24 tuumaa