Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LIFT-ALL TYS14 Pyörän hihnan räikkä 7ft 3 tuumaa x 2 tuumaa 1600lb | AD3CZX 3YDA2

LIFT-ALL TYS14 pyörän hihnan räikkä 7 jalkaa 3 tuumaa x 2 tuumaa 1600 lb

Varastossa
Tuote: AD3CZX Malli: TYS14Ristiviite: 3YDA2

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörän hihna
SäätötyyppiRäikkä
Rungon materiaaliPolyesteri
Murtolujuus4800 lb
VäriKeltainen
AsennustyyliSnap Hook
LaitteistomateriaaliTeräs
Hihnan pituus7 '3 "
Hihnan leveys2"
Työkuorman raja1600 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL TYS14 pyörän hihnan räikkä 7 jalkaa 3 tuumaa x 2 tuumaa 1600 lb
€44.19 / yksikkö