Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LIFT-ALL EE120X11 Roundsling Eye Eye 11ft L 10600 Lb Kapasiteetti | AC7XRV 38Z157

LIFT-ALL EE120X11 Roundsling Eye Eye 11ft L 10600 Lb Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AC7XRV Malli: EE120X11Ristiviite: 38Z157

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€202.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä nauha
Korin kiinnityskapasiteetti21,200 lb
Tukijalkakapasiteetti8500 lb
VärikoodiRusketus
Halkaisija1.125 "
Silmien pituus12 "
Pituus11ft.
MateriaaliPolyesteri / Nylon
Rintareppu tyyppiSilmä ja silmä
Temp. alue-60 - 200 astetta F
Pystykytkimen kapasiteetti10,600 lb
Leveys kuormitettuna3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.97
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueKorin kiinnityskapasiteettiTukijalkakapasiteettiPystykytkimen kapasiteettiLeveys kuormitettunaVärikoodiHalkaisijaSilmien pituusHinta
LIFT-ALL EE30X4 pyöreä silmukka ja silmät 4 jalkaa 2600 paunaa | AC3DRG 2RU65 EE30x4-50 - 200 astetta F5,200 lbs.2100 lb2600 lb2.25 "Violetti7 / 16 "10 "€48.96
LIFT-ALL EE30X6 Pyöreä silmukka ja silmä 6 jalkaa 2600 Lb. | AC3DRH 2RU66 EE30x6-50 - 200 astetta F5,200 lbs.2100 lb2600 lb2.25 "Violetti7 / 16 "10 "€65.85
LIFT-ALL EE60X4 pyöreä silmukka ja silmät 4 jalkaa 5300 lb. | AC3DRJ 2RU67 EE60x4-50 - 200 astetta F10,600 lbs.4200 lb5300 lb2.5 "Vihreä5 / 8 "10 "€57.75
LIFT-ALL EE60X6 pyöreä silmukka ja silmät 6 jalkaa 5300 lb. | AC3DRK 2RU68 EE60x6-50 - 200 astetta F10,600 lbs.4200 lb5300 lb2.5 "Vihreä5 / 8 "10 "€93.36
LIFT-ALL EE90X4 pyöreä silmukka ja silmät 4 jalkaa 8400 lb. | AC3DRL 2RU69 EE90x4-50 - 200 astetta F16,800 lbs.6700 lb8400 lb2.5 "Keltainen3 / 4 "12 "€66.24
LIFT-ALL EE90X6 Pyöreä silmukka ja silmä 6 jalkaa 8400 Lb. | AC3DRM 2RU70 EE90x6-50 - 200 astetta F16,800 lbs.6700 lb8400 lb2.5 "Keltainen3 / 4 "12 "€96.30
LIFT-ALL EE120X10 pyöreä silmä silmä 10ft L 10600 Lb Kapasiteetti | AC7XRU 38Z156 EE120x10-60 - 200 astetta F21,200 lb8500 lb10,600 lb3.5 "Rusketus1.125 "12 "€182.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL EE120X11 Roundsling Eye Eye 11ft L 10600 Lb Kapasiteetti
€202.13 / yksikkö