Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LIFT-ALL DOSEE1802TFX6 Web Sling Double Longlong Sling Hook 6 jalkaa | AF4QYZ 9GD21

LIFT-ALL DOSEE1802TFX6 Web Sling Double pitkulainen Sling Koukku 6 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF4QYZ Malli: DOSEE1802TFX6Ristiviite: 9GD21

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€471.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuitset
Korin kiinnityskapasiteetti6,400 lbs.
Tukijalkakapasiteetti5100 lb
VäriHopea
Pituus6"
MateriaaliTuff-Edge
Kerrosten lukumäärä1
Sling-luokitusDOS
Rintareppu tyyppiKaksoisjalkainen pitkänomainen koukku
Temp. alue-50 - 200 astetta F
Pystykytkimen kapasiteetti6000 lb
Käytä kestävää kanttaEi eristetty
VerkkoluokkaRaskas
Leveys2"
LankapäällysteLatex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.79
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorin kiinnityskapasiteettiTukijalkakapasiteettiPituusPystykytkimen kapasiteettiLeveysHinta
LIFT-ALL DOSEE1801TFX3 Verkkokoukku silmä ja silmä 3 jalkaa | AF4DBN 8RKT1 DOSEE 1801TFX33200 lb2700 lb3ft.3200 lb1"€281.57
LIFT-ALL DOSEE1801TFX6 Web Sling Double Longlong Sling Hook 6 jalkaa | AF4RWB 9HV34 DOSEE 1801TFX63200 lb2700 lb6"3200 lb1"€311.64
LIFT-ALL DOSEE1802TFX3 Web Sling Double Longlong Sling Hook 3 jalkaa | AF4ZJD 9RZ35 DOSEE 1802TFX36400 lb5100 lb3ft.6000 lb2"€414.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL DOSEE1802TFX6 Web Sling Double pitkulainen Sling Koukku 6 jalkaa
€471.74 / yksikkö