Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LIFT-ALL 38EEX14 sidontalangan vaijeri 14 jalan pituus pystykapasiteetti 2800 lb AC7YUK 38Z729

LIFT-ALL 38EEX14 nostovaijeri 14 jalkaa pituus pystysuuntainen kapasiteetti 2800 lb

Varastossa
Tuote: AC7YUK Malli: 38EEX14Ristiviite: 38Z729

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€142.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeri köysi
Korin kiinnityskapasiteetti5800 lb
Tukijalkakapasiteetti2200 lb
Pituus14ft.
MateriaaliTeräs
Köysi Dia.3 / 8 "
Rintareppu tyyppiSilmä ja silmä
Temp. alue-60 - 400 astetta F
Pystykytkimen kapasiteetti2800 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.98
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi7312102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorin kiinnityskapasiteettiTukijalkakapasiteettiPituusKöysi Dia.Pystykytkimen kapasiteettiHinta
LIFT-ALL 14IEEX4 sidontavaijeri L4ft Vll1300lb Dia1 / 4in | AA8TVC 1A591 14IEEX42,600 lbs.960 lb4ft.1 / 4 "1300 lb€26.43
LIFT-ALL 38IEEX6 sidontavaijeri L6ft Vll2800lb Dia3 / 8in | AA8TVD 1A592 38IEEX65,800 lbs.2200 lb6"3 / 8 "2800 lb€42.79
LIFT-ALL 12IEEX6 sidontavaijeri L6ft Vll5000lb Dia1 / 2in | AA8TVE 1A593 12IEEX610,200 lbs.3800 lb6"1 / 2 "5000 lb€57.12
LIFT-ALL 14IEEX2 -rintaköysi 2 jalkaa | AC3DRN 2RU71 14IEEX22,600 lbs.960 lb2"1 / 4 "1300 lb€21.09
LIFT-ALL 14IEEX3 -rintaköysi 3 jalkaa | AC3DRP 2RU72 14IEEX32,600 lbs.960 lb3ft.1 / 4 "1300 lb€22.93
NOSTA KAIKKI 38IEEX2 Rintalanka 2 jalkaa | AC3DRQ 2RU73 38IEEX25,800 lbs.2200 lb2"3 / 8 "2800 lb€28.39
LIFT-ALL 12IEEX20 -rintaköysi 20 jalkaa | AC3DRR 2RU74 12IEEX2010,200 lbs.3800 lb20ft.1 / 2 "5000 lb€101.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL 38EEX14 nostovaijeri 14 jalkaa pituus pystysuuntainen kapasiteetti 2800 lb
€142.24 / yksikkö