LIEBERT 1A19271P2 lauhdepumppu, 460V | CR9JLX 40LY26

LIEBERT 1A19271P2 Lauhdepumppu, 460V

Varastossa
Tuote: CR9JLX Malli: 1A19271P2Ristiviite: 40LY26

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,444.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLauhdepumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.9525
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LIEBERT 134001P2 lauhdepumppu, moottori, 277V | CR9JLY 116K70 134001P2€2,010.04
LIEBERT 134001P3 lauhdepumppu, moottori, 460V | CR9JLZ 116K71 134001P3€2,338.60
LIEBERT 1A19271P1 Pumppu 208-230V, Dual Float Kondensaatti | CR9JMA 116L05 1A19271P1€1,613.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIEBERT 1A19271P2 Lauhdepumppu, 460V
€2,444.12 / yksikkö