VAPAUSPUMPUT SJ10 Vesipumppu 3/4 tuuman Npt | AB4EHE 1XGC8

LIBERTY PUMPS SJ10 pumppu vesivoimalla 3/4 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AB4EHE Malli: SJ10Ristiviite: 1XGC8

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€543.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöpumppu
Halkaisija7"
Vapauta NPT1-1 / 2 tuumaa
Veden GPM @ 10 Ft @ 30, 50 PSI7.2, 13.2
Veden GPM @ 15 Ft @ 30, 50 PSI-10
Veden GPM @ 20 Ft @ 30, 50 PSI-6.4
Veden GPM @ 5 Ft @ 30, 50 PSI11.7, 16.25
Korkeus21.5 "
Tuloliitäntä3/4
MateriaaliPVC
Maks. Nesteen lämpötila.130 F
Maks. Pää35 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila130-astetta F
Min. Kaatopaikka Dia.18 sisään.
Kytkimen tyyppiMekaaninen kellunta
TyyppiVesikäyttöinen
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)47.75
Laivan pituus (cm)56.39
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Min./Max. Paine (PSI) (20/100)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIBERTY PUMPS SJ10 pumppu vesivoimalla 3/4 tuuman Npt
€543.47 / yksikkö