VAPAUSPUMPUT PC237-441 Säiliön / akun varajärjestelmä 1/3 hv | AA2NVJ 10V134

LIBERTY PUMPS PC237-441 öljypohja/akkuvarajärjestelmä 1/3 Hp

Varastossa
Tuote: AA2NVJ Malli: PC237-441Ristiviite: 10V134

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,288.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumpun / akun varajärjestelmä
12 VDC: n akkulaturi900 mA
Ampeeria5.2
PohjamateriaaliaPolypropeeni (primaarinen); Nylon (toissijainen)
Johdon pituus10 (ensisijainen); 8 (toissijainen)
Vapauta NPT1-1 / 2 tuumaa
VelvollisuusContinuos (ensisijainen); Välittäjä (toissijainen)
GPH vettä @ 0 Ft. pää2700 (ensisijainen); 2040 (toissijainen)
GPH vettä @ 10 Ft. pää1800 (ensisijainen); 960 (toissijainen)
GPH vettä @ 15 Ft. pää1200 (ensisijainen); 360 (toissijainen)
GPH vettä @ 5 Ft. pää2280 (ensisijainen); 1530 (toissijainen)
Korkeus21.5 "
KoteloAlumiini (ensisijainen); ABS-muovi (toissijainen)
KoteloAlumiini (ensisijainen); ABS-muovi (toissijainen)
HP1/3
Juoksupyörän materiaaliPolypropeeni (primaarinen); Nylon (toissijainen)
Pituus15.5 "
Maks. Dia. Kiinteät aineet1/4
Max. Virtaus2700
Maks. Pää17.5
Maks. Nestemäinen lämpötila140-astetta F
Maks. Lämpötila140 F
Min. Kaatopaikka Dia.15 sisään.
MoottorityyppiPSC (ensisijainen); Harjan tyyppi DC (toissijainen)
Pois päältä3 (ensisijainen); 9.5 (toissijainen)
On Point7 (ensisijainen); 11.5 (toissijainen)
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
AkselitiivisteBuna N kaksoishuuli (ensisijainen); Buna N kaksoishuuli (toissijainen)
Kytkimen tyyppiPystysuora kellunta
HuippumateriaaliPolypropeeni (primaarinen); ABS-muovi (toissijainen)
Jännite115
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.61
Laivan korkeus (cm)65.79
Laivan pituus (cm)43.69
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vahvistimet - varmuuskopio (16)
    • Jännite - varmuuskopio (12VDC)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIBERTY PUMPS PC237-441 öljypohja/akkuvarajärjestelmä 1/3 Hp
€1,288.56 / yksikkö