VAPAUSPUMPUT P372LE52 / A2 Jätevesijärjestelmä 1/2 hv | AE7KJD 5YU16

LIBERTY PUMPS P372LE52/A2 viemärijärjestelmä 1/2 Hp

Varastossa
Tuote: AE7KJD Malli: P372LE52/A2Ristiviite: 5YU16

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,240.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSimplex-viemärijärjestelmä
Ampeeria6.8
Altaan kapasiteetti41 gal.
Altaan korkeus30 "
Altaan materiaalipolyeteeni
KaapelilähetysKiinteä johtosinetti
Johdon pituus10ft.
Johdon koko16 mittari, 3 kapellimestaria
Peiteainepolypropeeni
GPM vettä @ 10 Ft. pää118
GPM vettä @ 15 Ft. pää92
GPM vettä @ 20 Ft. pää55
GPM vettä @ 25 Ft. pää0
GPM vettä @ 5 Ft. pää140
HP1/2
Hz60
Tuloaukko4"
Maks. Dia. Kiinteät aineet2"
Maks. Nestemäinen lämpötila140-astetta F
Maks. Lämpötila140-astetta F
Suurin pää24 ft.
Moottorin kierrosluku1725
pistorasia2"
Vaihe1
RPM1725
VaihtaaAutomaattinen reppu mekaaninen uimuri
TyyppiArvosanan alapuolella
Tuuli2"
Jännite208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.84
Laivan korkeus (cm)86.36
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Altaan Dia. (21 ")
    • GPM @ 11.5 Ft. Kokonaispää (100)
    • GPM @ 17 Ft. Kokonaispää (68)
    • Veden GPM @ 22 Ft. pää (25)
    • IAPMO-hyväksytty (altaan)
    • NEMA-aloituskoodi (F)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIBERTY PUMPS P372LE52/A2 viemärijärjestelmä 1/2 Hp
€2,240.19 / yksikkö