Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VAPAUSPUMPUT OTC-230 Oiltteri (r) Pumpun ohjaus ja hälytys 230v | AC3VMJ 2WMN4

LIBERTY PUMPS OTC-230 Oiltector(r) Pumpun ohjaus ja hälytys 230v

Varastossa
Tuote: AC3VMJ Malli: OTC-230Ristiviite: 2WMN4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4,349.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOiltector (R) -pumpun ohjaus ja hälytys
hälytysAudio / Visual
Korkeus8.75 "
Pituus5"
Maks. Vahvistimet12
Maks. HP2
Maks. Lämpötila130 F
Kytkimen tyyppiReppuselässä
Jännite230
Leveys6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.3335
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)25.65
HS-koodi8537106000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIBERTY PUMPS OTC-230 Oiltector(r) Pumpun ohjaus ja hälytys 230v
€4,349.86 / yksikkö