LEXAN 1NLJ6 arkin polypropeeniharmaa sävy 0.118 tuumaa T 48 x 48 tuumaa | AB2TDH

LEXAN 1NLJ6 arkki polypropeeni harmaa sävy 0.118 tuumaa T 48 x 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2TDH Malli: 1NLJ6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€282.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkivarastossa
VäriHarmaa
VärikoodiHarmaa sävytetty
Pituus48 "
Pituuden toleranssi+0.060 "/ - 0.000"
Materiaalipolykarbonaatti
materiaali TyyppiKulumiskestävä
Käyttölämpötila alue-211 - 180 astetta F
Vetolujuus9000 psi
Paksuus0.118 "
Paksuustoleranssi+/- 0.013 "
Leveys48 "
Leveystoleranssi+0.060 "/ - 0.000"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.2965
Laivan korkeus (cm)1.19
Laivan pituus (cm)123.19
Laivan leveys (cm)123.19
HS-koodi3920610000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveystoleranssiVäriPituusPituuden toleranssimateriaali TyyppiPaksuusPaksuustoleranssiLeveysHinta
LEXAN 1ETK8 -arkki polypropeenikirkasta 0.060 tuumaa, 12 x 12 tuumaa | AA9RGC 1ETK8+0.060 "/ - 0.000"Poista valinta12 "+0.060 "/ - 0.000"Yleinen tarkoitus0.06 "+/- 0.005 "12 "€4.20
LEXAN 1ETK9 -arkki polypropyleeniä Kirkas 0.093 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AA9RGD 1ETK9+0.060 "/ - 0.000"Poista valinta12 "+0.060 "/ - 0.000"Yleinen tarkoitus0.093 "+/- 0.005 "12 "€4.74
LEXAN 1ETL1 -arkki polypropyleeniä Kirkas 0.118 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AA9RGE 1ETL1+0.060 "/ - 0.000"Poista valinta12 "+0.060 "/ - 0.000"Yleinen tarkoitus0.118 "+/- 0.013 "12 "€6.76
LEXAN 1ETL2 -arkki polypropyleeniä Kirkas 0.177 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AA9RGF 1ETL2+0.060 "/ - 0.000"Poista valinta12 "+0.060 "/ - 0.000"Yleinen tarkoitus0.177 "+/- 0.0195 "12 "€9.59
LEXAN 1ETL3 -arkki polypropeenikirkasta 0.236 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AA9RGG 1ETL3+0.060 "/ - 0.000"Poista valinta12 "+0.060 "/ - 0.000"Yleinen tarkoitus0.236 "+/- 0.0195 "12 "€12.64
LEXAN 1ETL4 -arkki polypropyleeniä Kirkas 0.375 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AA9RGH 1ETL4+0.060 "/ - 0.000"Poista valinta12 "+0.060 "/ - 0.000"Yleinen tarkoitus0.375 "+/- 0.026 "12 "€21.04
LEXAN 1ETL5 arkki polypropeeni kirkas 0.500 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AA9RGJ 1ETL5+0.060 "/ - 0.000"Poista valinta12 "+0.060 "/ - 0.000"Yleinen tarkoitus0.5 "+/- 0.026 "12 "€27.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEXAN 1NLJ6 arkki polypropeeni harmaa sävy 0.118 tuumaa T 48 x 48 tuumaa
€282.02 / yksikkö