LEWISBINS MOBILE600-GT GREY303 Harmaa kuorma-auto 6-1 / 10 kuutiojalkaa 300 Lb. Lataa | AF4GAB 8VPD8

LEWISBINS MOBILE600-GT GREY303 Harmaa kuorma-auto 6-1/10 kuutiojalkaa 300 Lb. Ladata

Varastossa
Tuote: AF4GAB Malli: MOBILE600-GT GREY303Ristiviite: 8VPD8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€583.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrtotavaraauto
Bushelin kapasiteetti4.9 holkkia
Pyörä Dia.3"
RullamateriaaliKumi
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
VäriHarmaa
Kantavuus300 lb
MateriaaliHDPE
Kokonaiskorkeus25 "
Kokonaispituus30 "
kokonaisleveys22 "
tilavuus6-1 / 10 ov. ft.
Tilavuus1/4 ov. yd.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.04
Laivan korkeus (cm)62.23
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)59.18
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEWISBINS MOBILE600-GT GREY303 Harmaa kuorma-auto 6-1/10 kuutiojalkaa 300 Lb. Ladata
€583.63 / yksikkö