Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEWISBINS DPB18-9 välilokeronjakaja musta AC8NAM: lle - 6 kpl pakkaus | AC8NAN 3CLP1

LEWISBINS DPB18-9 jakaja säiliön jakaja musta AC8NAM - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC8NAN Malli: DPB18-9 jakajaRistiviite: 3CLP1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliönjakaja
VäriMusta
Jakajan suuntaEdestä taakse
Korkeus5 / 16 "
Pituus17.187 "
MateriaaliPolystyreeni
Leveys8.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.54
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
LEWISBINS DPB5-3 välilokeronjakaja musta AC8HTZ: lle - 6 kpl pakkaus | AC8HUA 3AFJ5 DPB5-3-jakaja3 / 16 "4.875 "2 9 / 16 "€1.34
LEWISBINS DPB7-3 Div Bin Divider Black For AC8HUB - Pakkaus 6 | AC8HUC 3AFJ7 DPB7-3 Div3 / 16 "6 13 / 16 "2 9 / 16 "€1.45
LEWISBINS DPB10-5 Div Bin -jakaja AC8HUD AC8NAF: lle - 6 kpl pakkaus | AC8HUE 3AFJ9 DPB10-5 Div5 / 16 "10 5 / 16 "4.38 "€2.10
LEWISBINS DPB10-7 Div Bin Divider Black for AC8NAD - Pakkaus 6 | AC8NAE 3CLN2 DPB10-7 Div5 / 16 "10.375 "6.38 "€2.65
LEWISBINS DPB14-5 Div Bin Divider Black For AC8NAG - Pakkaus 6 | AC8NAJ 3CLN6 DPB14-5 Div5 / 16 "14.25 "4.437 "€3.04
LEWISBINS DPB14-7 Div -astianjakaja AC8NAH AC8NAK: lle - 6 kpl: n pakkaus | AC8NAL 3CLN8 DPB14-7 Div5 / 16 "13 15 / 16 "6.38 "€3.25
LEWISBINS DPB18-10 Div Bin -jakaja AC8NAP AC8NAR - 6 kpl pakkaus | AC8NAQ 3CLP3 DPB18-10 Div5 / 16 "17 1 / 16 "9 13 / 16 "€7.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEWISBINS DPB18-9 jakaja säiliön jakaja musta AC8NAM - 6 kpl pakkaus
€6.85 / yksikkö