LEONARD VALVE ST-75-LF-ED Letkuasema 3/4 tuuman S / messinki 25 tuumaa L | AG6RFN 45K823

LEONARD VALVE ST-75-LF-ED letkuasema 3/4 tuumaa Ss/messinki 25 tuumaa L

Varastossa
Tuote: AG6RFN Malli: ST-75-LF-EDRistiviite: 45K823

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,593.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun asema
Yhteyden tyyppiFNPT x MNPT
Valitse alue20 astetta 240 astetta F
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Korkeus25 "
Pituus10 "
MateriaaliRuostumaton teräs / messinki
Max. Virtausnopeus6 gpm
Maks. Höyrynpaine80 psi
Maks. Vedenpaine125 psi
Putken koko3 / 4 "
Temp. alue120 astetta 200 astetta F
Venttiilin materiaali316 Ruostumaton teräs
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)24.89
Laivan pituus (cm)46.23
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8481809015

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Letkutelineen materiaali (ruostumaton teräs)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusPituusLeveysHinta
LEONARD VALVE 3800-VBD-CP Letkuasema 3/4 tuumaa 6 Gpm kromi | AG6RFF 45K810 3800-VBD-CPkromi24.5 "10 "10.5 "€2,379.84
LEONARD VALVE 3800-VBD-RF -letkuasema 3/4 tuuman 6 Gpm karkea pronssi | AG6RFG 45K811 3800-VBD-RFKarkea pronssi24.5 "10 "10.5 "€2,218.16
LEONARDIVENTTIILI THS-25-VBD-CP Letkuasema 3/4 tuumaa 9 Gpm kromi | AG6RFH 45K812 THS-25-VBD-CPkromi28 "10 "10.5 "€3,344.42
LEONARDVENTTIILI THS-25-VBD-RF -letkuasema 3/4 tuuman 9 Gpm karkea pronssi | AG6RFJ 45K813 THS-25-VBD-RFKarkea pronssi28 "10 "10.5 "€3,189.95
LEONARD VALVE SW-75-EVBD-CP Letkuasema 3/4 tuumaa 6 Gpm kromi | AG6RFK 45K814 SW-75-EVBD-CPkromi25 "10 "10 "€1,724.94
LEONARD VALVE SW-75-EVBD-RF -letkuasema 3/4 tuuman 6 Gpm karkea pronssi | AG6RFL 45K815 SW-75-EVBD-RFKarkea pronssi25 "10 "10 "€1,532.04
LEONARD VALVE CW-75-VBD -letkuasema 3/4 tuuman 6 Gpm kromi | AG6RFM 45K816 CW-75-VBDkromi36 "14 "17 "€3,774.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEONARD VALVE ST-75-LF-ED letkuasema 3/4 tuumaa Ss/messinki 25 tuumaa L
€2,593.38 / yksikkö