Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEONARD VALVE N-2-SS Letkusuutin 1/2 tuuman messinki SS-kumi 6 tuuman pituus | AH9WHG 45K818

LEONARD VALVE N-2-SS-letkusuutin 1/2 tuumaa messinkiä SS-kumia, pituus 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH9WHG Malli: N-2-SSRistiviite: 45K818

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€579.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä suihkuletkun suutin
Värisininen
Yhteyden tyyppiFNPT
Virtausnopeus5 gpm
Pituus6"
MateriaaliRuostumaton teräsrunko, kumipäällinen
Max. Paine125 psi
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue120 astetta 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.377
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suuttimen sulkeminen: Kahvan hallintalaitteet

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliHinta
LEONARD VALVE N-2 -letkun suutin 1/2 tuumaa messinkiä / kumia 6 tuuman pituus | AH9WHF 45K817 N-2MustaPronssi runko / kumipäällinen€349.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEONARD VALVE N-2-SS-letkusuutin 1/2 tuumaa messinkiä SS-kumia, pituus 6 tuumaa
€579.53 / yksikkö