Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LENOX TOOLS 5HSF12 Pvc/abs Käsisaha Ergo 12 tuumaa | AE3AVN 5AHC8

LENOX TOOLS 5HSF12 PVC/abs käsisaha Ergo 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3AVN Malli: 5HSF12Ristiviite: 5AHC8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPVC / ABS-käsisaha
Terän pituus12 "
ToimintoMuovi-, PVC- ja ABS-muoviputkien leikkaamiseen
Kahvan muotoiluErgonomisesti suuremmalla hansikkaiden käsien tilalla
Pituus16 "
Palojen lukumäärä1
Hampaat tuumaa kohti10
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.423
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)40.13
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi6805100000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Pehmeä kahva

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LENOX TOOLS 5HSF12 PVC/abs käsisaha Ergo 12 tuumaa
€42.83 / yksikkö