Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LENOX TOOLS 20980HSF18 Käsisaha Pvc/abs 18 x 2-1/2 tuumaa | AG2AGN 31AC23

LENOX TOOLS 20980HSF18 käsisaha PVC/abs 18 x 2-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG2AGN Malli: 20980HSF18Ristiviite: 31AC23

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsisaha
Terän pituus18 "
Terän materiaaliMetalli
Terän leveys2.5 "
KehysmateriaaliMetalli
ToimintoMuovin, PVC: n ja ABS: n leikkaus
Kahvan muotoiluErgonominen ja suurempi tila käsineille
Kahva materiaaliMetalli
Kerf0.035 "
Palojen lukumäärä1
Hampaat tuumaa kohti10
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyppiKäsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8202100000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Leikkaa muoviputken helposti, mukavan otteen, kumitetut kahvat mahdollistavat luotettavan käsittelyn myös kylmässä, kuumassa, märässä tai likaisessa ympäristössä, upotusleikkausvaihtoehto, terän helppo asentaminen kahvan alaosaan huuhteluleikkaussovelluksia varten

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LENOX TOOLS 20980HSF18 käsisaha PVC/abs 18 x 2-1/2 tuumaa
€41.91 / yksikkö