LEICA TRI100 -lasinjalusta 1 / 4-20 Alumiini 2-1 / 4 - 5 jalkaa | AB7VHJ 24C704

LEICA TRI100 Laserjalusta 1/4-20 alumiinia 2-1/4 - 5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB7VHJ Malli: TRI100Ristiviite: 24C704

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€216.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaserjalusta
rakentaminenAlumiini ja muovi
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.8925
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)90.68
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Teleskooppi 2-1 / 4 - 5 jalkaa, kallistuspää

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEICA TRI100 Laserjalusta 1/4-20 alumiinia 2-1/4 - 5 jalkaa
€216.85 / yksikkö