LEGACY OS100 -pumpun öljynsiirto 1 1 | AE2WQX 4ZT58

LEGACY OS100 Pump Oil Transfer 1 1

Varastossa
Tuote: AE2WQX Malli: OS100Ristiviite: 4ZT58

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,100.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljypumpun siirtojärjestelmä
Kulutus @ 100 PSI7 cfm
Maks. Ilman sisääntulo (PSI)140
Max. ulostulo16.4 gpm
Min. Ilmanottopaine40
Pumpun suhde1:1
Työnkulku Max. (GPM)14

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.34
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)82.04
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi8467195090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pumppu useille ulostuloille (ei)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGACY OS100 Pump Oil Transfer 1 1
€1,100.36 / yksikkö