Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGACY LCG2 -pistoolin rasvan hallinta | AE2WQR 4ZT53

LEGACY LCG2 pistoolin rasvanhallinta

Varastossa
Tuote: AE2WQR Malli: LCG2Ristiviite: 4ZT53

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€108.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvan hallintapistooli
Tuloaukko1/8 "FNPT
Max. Paine7500 psi
pistorasia1/8 "(H) NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)22.23
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8481302090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGACY LCG2 pistoolin rasvanhallinta
€108.66 / yksikkö