Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGACY L3530 Pumppuöljy AE2WQH 4ZT45

LEGACY L3530 pumppuöljy

Varastossa
Tuote: AE2WQH Malli: L3530Ristiviite: 4ZT45

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€748.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuurivirtauspumppu
Ilmansuodatin1 / 4 "
Kulutus @ 100 PSI5 cfm
Nesteen sisäänmenokierre (tuumaa)3/4
Nesteen ulostulokierre (tuumaa)3/4
Maks. Ilman sisääntulo (PSI)140
Max. ulostulo9.25 gpm
Min. Ilmanottopaine40
Pumpun suhde3:1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.04
Laivan korkeus (cm)79.25
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8413110000
AlkuperämaaES

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pumppu useille lähtöille (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LEGACY L3510 Pumppuöljy AE2WQG 4ZT44 L3510€728.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGACY L3530 pumppuöljy
€748.99 / yksikkö