Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGACY A72440C-BG Kytkimen pistoke (m) npt 1/4 Alumiini | AA9XPA 1HUG7

LEGACY A72440C-BG Liitäntäpistoke (m)npt 1/4 alumiinia

Varastossa
Tuote: AA9XPA Malli: A72440C-BGRistiviite: 1HUG7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikaliittimen pistoke
Kehon koko1 / 4 "
Värikoodisininen
Suorittaa loppuunSinkitty
Letkun liitäntä(M) NPT
VaihtotyyppiAutomotive
MateriaaliAlumiini
Max. Paine300 psi
Putken koko1 / 4 "
TiivisteetBuna-N
Temp. alue-40 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunLetkun liitäntäPutken kokoHinta
LEGACY A72430C-BG Kytkimen pistoke (f) npt 1/4 Alumiini | AA9XNY 1HUG5 A72430C-BGSinkitty(F) NPT1 / 4 "€2.30
LEGACY A72630C-GRA -liittimen pistoke (f) npt 1/4 alumiinia | AE4JWE 5LAG8 A72630C-GRAeloksoitu(F) NPT3 / 8 "€2.64
LEGACY A72640C-GRA Kytkimen pistoke (m) npt 1/4 Alumiini | AE4JWF 5LAG9 A72640C-GRAeloksoitu(M) NPT3 / 8 "€2.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGACY A72440C-BG Liitäntäpistoke (m)npt 1/4 alumiinia
€1.77 / yksikkö