LEESON LM24444 SPA6S0.5TZRY1A6027AP10-1 LVI-moottori AJ2VYJ SPA6S0.5TZRY1A6027AP10-1

LEESON LM24444 SPA6S0.5TZRY1A6027AP10-1 HVAC Motor

Varastossa
Tuote: AJ2VYJ Malli: LM24444Cross Ref: SPA6S0.5TZRY1A6027AP10-1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€965.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
KoodiD
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEAO
kehys48Z
Täyden kuorman ampeerit6.4 / 3.2
HP1/2
Hz60
EristysluokkaB
kW.37
VoiteluPG-44A
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusKESTÄVÄT PERUSLAAJENTETUT TUTKIMUKSET
PakkausB
Vaihe1
Power Factor78.5
suojausVAIN AUT LCK RTR
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1075
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 2 "
TyyppiSC
Jännite115 / 230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)20.62
Laivan pituus (cm)41.61
Laivan leveys (cm)26.67

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 68
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Käämitys: PE4861752
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: HARMAA - LINCOLN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON LM24444 SPA6S0.5TZRY1A6027AP10-1 HVAC Motor
€965.22 / yksikkö