LEATHERHEAD TOOLS PLL-6DH-B Haukitanko, Ontto Tanko, Kumipuskuri, Kipsilevykoukku, Pituus 72 tuumaa, Lime | AG2ANK 31AZ16

LEATHERHEAD TOOLS PLL-6DH-B haukitanko, ontto tanko, kumipuskuri, kipsilevykoukku, pituus 72 tuumaa, lime

Tuote: AG2ANK Malli: PLL-6DH-BRistiviite: 31AZ16
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€178.09 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHauki, pyöreä
VäriLime
Kahvan muotoilupusku
kahvan pituus72 "
Kahva materiaaliLasikuitu
PäämateriaaliAmerikkalainen teräs
Head TypeKipsilevy koukku
Kokonaispituus72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7806008000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKahvan muotoiluHead TypeKokonaispituusHinta
LEATHERHEAD TOOLS PLL-3AH-D Haukitanko, Hollow Pole, D-kahva, American Hook, Pituus 36 tuumaa, Lime | AE4BCK 5HYD2 PLL-3AH-DLimeDAmerikkalainen koukku36 "€148.54
LEATHERHEAD-TYÖKALUT PLL-3DH-D Haukitanko, Ontto Tanko, D-kahva, Kipsilevykoukku, Pituus 36 tuumaa, Lime | AE4BCL 5HYD3 PLL-3DH-DLimeDKipsilevy koukku36 "€161.78
LEATHERHEAD-TYÖKALUT PLL-3RH-D Haukitanko, Hollow Pole, D-kahva, Roskakoukku, Pituus 36 tuumaa, Lime | AE4BCM 5HYD4 PLL-3RH-DLimeDRoskakoukku36 "€153.63
LEATHERHEAD TOOLS PLO-3AH-D Haukitanko, Hollow Pole, D-kahva, American Hook, Pituus 36 tuumaa, Oranssi | AE4BCN 5HYD5 PLO-3AH-DOranssiDAmerikkalainen koukku36 "€148.54
LEATHERHEAD-TYÖKALUT PLO-3DH-D Haukitanko, Ontto sauva, D-kahva, Kipsilevykoukku, 36 tuuman pituus, oranssi | AE4BCP 5HYD6 PLO-3DH-DOranssiDKipsilevy koukku36 "€161.78
LEATHERHEAD-TYÖKALUT PLO-3RH-D Haukitanko, Ontto Tanko, D-kahva, Roskakoukku, Pituus 36 tuumaa, Oranssi | AE4BCQ 5HYD7 PLO-3RH-DOranssiDRoskakoukku36 "€167.21
LEATHERHEAD TOOLS PLY-3AH-D Haukitanko, Hollow Pole, D-kahva, American Hook, Pituus 36 tuumaa, Keltainen | AE4BCR 5HYD8 PLY-3AH-DKeltainenDAmerikkalainen koukku36 "€148.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEATHERHEAD TOOLS PLL-6DH-B haukitanko, ontto tanko, kumipuskuri, kipsilevykoukku, pituus 72 tuumaa, lime
€178.09 / yksikkö