LEATHERHEAD TOOLS NYH-10 Entry Tool, talttapää, pituus 120 tuumaa, hiiliteräs, musta | AF2VXH 6YFP4

LEATHERHEAD TOOLS NYH-10 sisääntulotyökalu, talttapää, pituus 120 tuumaa, hiiliteräs, musta

Tuote: AF2VXH Malli: NYH-10Ristiviite: 6YFP4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€297.29 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyöttötyökalu
VäriMusta
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kahvan muotoiluTaltan pää
kahvan pituus120 "
Kahva materiaaliHiiliteräs
PäämateriaaliKorkea hiiliteräs
Pään koko7 "L x 1-1 / 2" Paksu
Head TypeNew Yorkin koukku
Kokonaispituus120 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan muotoiluKokonaispituusHinta
LEATHERHEAD TOOLS NYH-3 Entry Tool, talttapää, pituus 36 tuumaa, hiiliteräs, musta | AF2VXA 6YFN7 NYH-3Taltan pää36 "€137.17
LEATHERHEAD TOOLS NYH-3-S Entry Tool, hihnalla, talttapää, pituus 36 tuumaa, hiiliteräs, musta | AF2VXB 6YFN8 NYH-3-STaltan pää36 "€167.75
LEATHERHEAD TOOLS NYH-4 Entry Tool, talttapää, pituus 48 tuumaa, hiiliteräs, musta | AF2VXC 6YFN9 NYH-4Taltan pää48 "€143.25
LEATHERHEAD TOOLS NYH-4-S Entry Tool, hihnalla, talttapää, pituus 48 tuumaa, hiiliteräs, musta | AF2VXD 6YFP0 NYH-4-STaltan pää48 "€172.04
LEATHERHEAD TOOLS NYH-5 Entry Tool, talttapää, pituus 60 tuumaa, hiiliteräs, musta | AF2VXE 6YFP1 NYH-5Taltan pää60 "€177.00
LEATHERHEAD TOOLS NYH-6 Entry Tool, talttapää, pituus 72 tuumaa, hiiliteräs, musta | AF2VXF 6YFP2 NYH-6Taltan pää72 "€179.22
Tarjouspyyntö
LEATHERHEAD TOOLS NYH-8 Entry Tool, talttapää, pituus 96 tuumaa, hiiliteräs, musta | AF2VXG 6YFP3 NYH-8Taltan pää96 "€252.87
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEATHERHEAD TOOLS NYH-10 sisääntulotyökalu, talttapää, pituus 120 tuumaa, hiiliteräs, musta
€297.29 / yksikkö