Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEATHERHEAD TOOLS 664-10 Lasikuitupostimerkki, 48 tuuman koko, kalkki, 10 pk | AH4RDZ 35JG42

LEATHERHEAD TOOLS 664-10 lasikuitupostimerkki, koko 48 tuumaa, lime, 10 pk

Varastossa
Tuote: AH4RDZ Malli: 664-10Ristiviite: 35JG42
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
€35.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesiposti merkintä
VäriLime
Halkaisija5 / 16 "
Korkeus48 "
MateriaaliLasikuitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.395
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)123.19
Laivan leveys (cm)4.32
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Palopostimerkki heijastavalla teipillä, metallikorkki ja lasikuiturakenne kestämään äärimmäisiä sääolosuhteita; käytetään kuljettajien auttamiseen paikantamaan ajotieltä tai kiinteistölinjaa
    • Kalkin väri näkyy myös huonon näkyvyyden olosuhteissa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
LEATHERHEAD TOOLS 665-10 Lasikuitupostimerkki, 48 tuuman koko, oranssi, 10 pk | AH4REA 35JG43 665-10Oranssi€35.45
LEATHERHEAD TOOLS 664 Lasikuitupostimerkki, 48 tuuman koko, lime | CD4CHP 664Lime€2.46
Tarjouspyyntö
LEATHERHEAD TOOLS 665 Lasikuitupostimerkki, 48 tuumaa, oranssi | CD4CHQ 665Oranssi€2.46
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEATHERHEAD TOOLS 664-10 lasikuitupostimerkki, koko 48 tuumaa, lime, 10 pk
€35.45 / yksikkö