Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LCN 8310-865 1-kanavainen langaton vastaanotin | AC9LBG 3HEP3

LCN 8310-865 Langaton vastaanotin 1 kanava

Varastossa
Tuote: AC9LBG Malli: 8310-865Ristiviite: 3HEP3

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€389.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangaton vastaanotin
Vahvistimet AC30mA
Syvyys2.75 "
Korkeus1.375 "
Tulojännite12/24 VAC VDC
Käyttölämpötila.14 - 131 F
Tyyppi1 kanava, sekvensoinnilla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8526920000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LCN 8310-865 Langaton vastaanotin 1 kanava
€389.31 / yksikkö