Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LASCO 482030 Syväpistokeliitin 3 tuuman luistin | AF7QHY 22FM94

LASCO 482030 Deep Socket -liitin, 3 tuuman liuku

Varastossa
Tuote: AF7QHY Malli: 482030Ristiviite: 22FM94

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyvä liitin
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
NoudattaminenASTM
Yhteyden tyyppiLiitäntä x Liitäntä
Pituus7.55 "
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko3"
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.477
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3917400090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutken kokoHinta
LASCO 482015 Deep Socket Coupling PVC 40 Slip x Slip | AF7QHX 22FM93 4820153.61 "1.5 "€2.55
LASCO 482040 Deep Socket -kytkin 4 tuuman liukua x liukua | AF7QHZ 22FM95 4820407.55 "4"€16.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LASCO 482030 Deep Socket -liitin, 3 tuuman liuku
€9.53 / yksikkö