Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LASCO 465040 kyynärpää 4 tuuman luistin | AF7QHU 22FM90

LASCO 465040 Kyynärpää 4 tuuman liuku

Varastossa
Tuote: AF7QHU Malli: 465040Ristiviite: 22FM90

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 22-1 / 2 astetta
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
NoudattaminenASTM
Yhteyden tyyppiLiitäntä x Liitäntä
Pituus6.37 "
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko4"
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi3917400090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutken kokoHinta
LASCO 465015 kyynärpää Pvc 1-1 / 2 tuuman luista x luisti | AF7QHQ 22FM87 4650152.84 "1.5 "€3.28
LASCO 465020 Kyynärpää Pvc 40 2 tuuman luista x luisti | AF7QHR 22FM88 4650204.26 "2"€4.57
LASCO 465030 Kyynärpää 3 tuuman liukumäki | AF7QHT 22FM89 4650305.17 "3"€17.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LASCO 465040 Kyynärpää 4 tuuman liuku
€29.79 / yksikkö