Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LASCO 457030 Union 3 tuuman lipsahdus x luisti | AF7QAT 22FL18

LASCO 457030 Union 3 tuuman liuku x liuku

Varastossa
Tuote: AF7QAT Malli: 457030Ristiviite: 22FL18

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€44.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitto
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
NoudattaminenASTM
Yhteyden tyyppiLiitäntä x Liitäntä
Pituus4.35 "
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko3"
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8505
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi3917400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPituusPutken kokoHinta
LASCO 457010 Union 1 tuuman luisto x luisti | AB6UXZ 22FL13 457010Liitäntä x Liitäntä1.86 "1"€4.83
LASCO 457015 Union 1-1 / 2 tuuman luisto x luisto | AB6UYA 22FL15 457015Liitäntä x Liitäntä2.92 "1.5 "€21.07
LASCO 457020 Union 2 tuuman luisti x luisti | AB6UYB 22FL17 457020Liitäntä x Liitäntä3.06 "2"€28.18
LASCO 457007 Union 3/4-tuumainen luisto x luisti | AB6UYC 22FL19 457007Liitäntä x Liitäntä1.86 "3 / 4 "€4.62
LASCO 457005 Union 1/2 tuuman slip x slip | AF7QAQ 22FL14 457005Liitäntä x Liitäntä1.76 "1 / 2 "€4.37
LASCO 457012 Union 1-1 / 4 tuuman luista x luisti | AF7QAR 22FL16 457012Liitäntä x Liitäntä2.8 "1.25 "€14.95
LASCO 457040 Union 4 tuuman lipsahdus x luisti | AF7QAU 22FL20 457040Liitäntä x Liitäntä4.4 "4"€79.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LASCO 457030 Union 3 tuuman liuku x liuku
€44.05 / yksikkö