Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LASCO 436007BC urosadapteri 3/4 tuuman Mpt x liukumäki | AB6UWK 22FJ25

LASCO 436007BC urossovitin 3/4 tuuman Mpt x liuku

Varastossa
Tuote: AB6UWK Malli: 436007BCRistiviite: 22FJ25

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUrossovitin
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
NoudattaminenASTM
Yhteyden tyyppiMNPT x -liitin
Pituus1.62 "
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko3 / 4 "
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliVäriYhteyden tyyppiPituusMax. PainePutken kokoHinta
LASCO 436015-urosadapteri 1-1 / 2 tuuman Mpt x luisti | AB6UWC 22FJ10 436015PVCValkoinenMNPT x -liitin2.54 "-1.5 "€1.98
LASCO 436010BC urosadapteri 1 tuuman Mpt x liukumäki | AB6UWE 22FJ17 436010BCPVCValkoinenMNPT x -liitin1.99 "450 psi @ 73 astetta F1"€1.18
LASCO 436005BC urosadapteri 1/2 tuuman Mpt x liukumäki | AB6UWG 22FJ19 436005BCPVCValkoinenMNPT x -liitin1.57 "-1 / 2 "€0.55
LASCO 436102 urosadapteri 3/4 x 1 tuuman Mpt x luisti | AB6UWH 22FJ20 436102PVCValkoinenMNPT x -liitin1.83 "-3 / 4 "x 1"€1.34
LASCO 436012 urosadapteri 1-1 / 4 tuuman Mpt x luisti | AF7PUE 22FJ13 436012PVCValkoinenMNPT x -liitin2.54 "-1.25 "€1.23
LASCO 436020 urosadapteri 2 tuuman Mpt x liukumäki | AF7PUJ 22FJ22 436020PVCValkoinenMNPT x -liitin2.67 "-2"€2.85
LASCO 436025 urosadapteri 2-1 / 2 tuuman luisti x Mpt | AF7QFH 22FM30 436025PVCValkoinenMNPT x -liitin3.88 "-2.5 "€8.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LASCO 436007BC urossovitin 3/4 tuuman Mpt x liuku
€0.59 / yksikkö