Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LASCAR SGD 24-M-IP vedenpitävä paneelipilotti | CR8MRR 20PD51

LASCAR SGD 24-M-IP vedenpitävä paneelipilotti

Varastossa
Tuote: CR8MRR Malli: SGD 24-M-IPRistiviite: 20PD51
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
€325.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLentäjä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.243
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
LASCAR SGD 24-M420 tiedonkeruulaite | CR8MRD 20PD48 SGD 24-M420Data Logger€187.75
LASCAR DPM-970 digitaalinen paneelimittari, tasavirta, sopii 72 mm X 40 mm Din, 7 - 14 VDC -tulo, 1999 Span, 4-numeroinen | CR8MRE 20FP90 DPM-970Digitaalinen paneelimittari€167.72
LASCAR DPM-950 digitaalinen paneelimittari, tasavirta, sopii 72 mm X 40 mm Din, 7 - 14 VDC tulo, 1999 Span, 4-numeroinen | CR8MRF 20FP89 DPM-950Digitaalinen paneelimittari€126.29
LASCAR SGD 28-M420 digitaalinen paneelipilotti | CR8MRG 20PD49 SGD 28-M420Lentäjä€220.51
LASCAR SGD 35-M420 digitaalinen paneelipilotti | CR8MRH 20PD50 SGD 35-M420Lentäjä€263.85
LASCAR SGD 28-M Digital Panel Pilot Tft | CR8MRJ 20PD46 SGD 28-MDigitaalinen paneelimittari€187.75
LASCAR SGD 24-M Digital Panel Pilot Tft | CR8MRK 20PD45 SGD 24-MDigitaalinen paneelimittari€162.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LASCAR SGD 24-M-IP vedenpitävä paneelipilotti
€325.38 / yksikkö